Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

MULTICOMP PRO BZT52C10 ZENER-DIODE, 0.5W, 10V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748152
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BZT52C10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Zener-Spannung, nom.: 10 V
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, BZT52C10, 2748152, 274-8152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,1856*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1856*
    € 0,22086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1488*
    € 0,17707
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0414*
    € 0,04927
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0286*
    € 0,03403
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    BZT52C18
    € 0,1645*
    Zubehör
    Multicomp
    BZT52C33
    € 0,165*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.