Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCA20B-V4E20R NOT-AUS-SCHALTER, DPST-NO,240V/6A SCREW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748209
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCA20B-V4E20R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: A20B
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MCA20B-V4E20R, 2748209, 274-8209
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.