Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3412NGHH AXIALLÜFTER, 92X25MM, 12V DC, 60CFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748427
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412NGHH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftstrom - CFM: 60 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3250 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 3.2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Produktpalette: 3400N
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 39 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.7 m³/min
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3412NGHH, 2748427, 274-8427
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,57*
    € 25,13*
    € 6,90*
    ab € 22,95*
    € 31,24*
    Frei Haus
    ab € 26,95*
    € 41,01*
    Lager 139
    303
    € 14,99*
    ab € 18,49*
    € 47,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,27*
    € 56,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,56*
    € 55,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,16*
    € 39,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,61*
    € 36,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,98*
    € 33,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 3,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.