Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW INSTEK APS-7100 AC-QUELLE, PROGRAMMIERBAR, 1KVA, 0-310V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748502
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     APS-7100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 310 Vrms
  • Produktpalette: APS-7000 Series
  • Ausgangsstrom, max.: 4.2 A
  • Ausgangsleistung, max.: 1000 VA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: -
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AC-Stromquellen, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, GW INSTEK, APS-7100, 2748502, 274-8502
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.770,06*
    € 2.905,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.069,19*
    € 3.189,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.189,37*
    € 3.795,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.165,33*
    € 3.766,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.093,23*
    € 3.680,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.069,19*
    € 3.652,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Good Will Instrument
    APS-7100E
    ab € 2.630,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.