Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW INSTEK SPS-3610 NETZTEIL 1 AUSGANG 10A, 36V, EINSTELLBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748530
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     SPS-3610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Ausgangsspannung, max.: 36 V
  • Produktpalette: SPS Series
  • Versorgungsspannung, max.: 230 VAC
  • Herstellergewährleistung: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 360 W
  • Ausgangsstrom, max.: 10 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 115 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät 10a, labornetzgerät, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, GW INSTEK, SPS-3610, 2748530, 274-8530
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 340,00*
    € 355,55*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 347,82*
    € 355,55*
    2 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 370,51*
    € 378,45*
    Frei Haus
    ab € 374,81*
    € 382,76*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 380,75*
    € 388,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 388,89*
    € 462,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 388,23*
    € 461,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 386,25*
    € 459,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 383,67*
    € 456,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 380,75*
    € 453,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.