Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTA NDC06.V SCHRITTMOTORTREIBER, 24-75VDC, 1.9-6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749919
Hersteller:
     RTA
Herst.-Nr.:
     NDC06.V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motorantriebe
Motoren
Motorsteuerungen
Produktpalette: NDC
  • Versorgungsspannung, max.: 75 VDC
  • Ausgangsstrom, max.: 6 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Zwei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 24 VDC
  • Steuerung / Antrieb: Minischrittmotorantrieb
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 230,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 288,94*
    € 343,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 282,88*
    € 336,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 264,62*
    € 314,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 250,84*
    € 298,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 230,49*
    € 274,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.