Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41689K7278Q001 KONDENSATOR, 2700æF, 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750158
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41689K7278Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.012 ohm
  • Produktdurchmesser: 21 mm
  • Produktpalette: B41689 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 10.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 49 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41689K7278Q001, 2750158, 275-0158
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 220 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 2200 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.