Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41690A7198Q001 KONDENSATOR, 1900æF, 35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750160
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41690A7198Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.032 ohm
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: B41690 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1900 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41690A7198Q001, 2750160, 275-0160
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,98*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.