Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41690A7258Q001 KONDENSATOR, 2500æF, 35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750161
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41690A7258Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 35v
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.025 ohm
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: B41690
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2500 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41690A7258Q001, 2750161, 275-0161
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 3200 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.