Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41690A7607Q001 KONDENSATOR, 600æF, 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750163
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41690A7607Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm
  • Produktdurchmesser: 12 mm
  • Produktpalette: B41690 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 600 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41690A7607Q001, 2750163, 275-0163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,44*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,11*
    € 4,8909
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,47*
    € 4,1293
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,29*
    € 3,9151
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 576 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 2880 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 5760 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.