Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41789A5138Q001 KONDENSATOR, 1300æF, 25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750166
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41789A5138Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Radial Kondensator
axial kondensator 25v
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.041 ohm
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: B41789
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1300 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41789A5138Q001, 2750166, 275-0166
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.