Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41789A7208Q001 KONDENSATOR, 2000UF, 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750168
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41789A7208Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Radial Kondensator
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.016 ohm
  • Produktdurchmesser: 21 mm
  • Produktpalette: B41789 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41789A7208Q001, 2750168, 275-0168
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,59*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 324 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 1620 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 3240 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.