Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41790A7148Q001 KONDENSATOR, 1400æF, 35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750170
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41790A7148Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Kapazität: 1400 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.052 ohm
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: B41790 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41790A7148Q001, 2750170, 275-0170
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,40*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.