Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41790A7258Q001 KONDENSATOR, 2500æF, 35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750172
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41790A7258Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.025 ohm
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: B41790 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2500 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41790A7258Q001, 2750172, 275-0172
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,25*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.