Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41790A7278Q001 KONDENSATOR 2700UF, 40V, ALU-ELKO RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750173
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41790A7278Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.017 ohm
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: B41790
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 6.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 39 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko epcos, alu elko, elektrolytkondensator 40v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41790A7278Q001, 2750173, 275-0173
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,43*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.