Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41790B7528Q001 KONDENSATOR, 5200UF, 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750176
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41790B7528Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.011 ohm
  • Produktdurchmesser: 21 mm
  • Produktpalette: B41790 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 9.1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 5200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 49 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41790B7528Q001, 2750176, 275-0176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 264 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 1320 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.