Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
EPCOS B41858C4398M000 KONDENSATOR, 3900æF, 16V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2750179
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B41858C4398M000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.034 ohm
Produktdurchmesser:
18 mm
Produktpalette:
B41858
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
7.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
2.38 A
Lebensdauer bei Temperatur:
5000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
3900 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
16 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
20 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
EPCOS
,
B41858C4398M000
,
2750179
,
275-0179
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,767*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,291*
€ 1,53629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
ab 525 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
ab 2625 Stück
€ 0,952*
€ 1,13288
pro Stück
ab 5250 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,767*
€ 0,91273
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PANASONIC EEUFR1C392SB KONDENSATOR, 3900æF, 16V, 20%
Panasonic
EEUFR1C392SB
ab € 0,555*
Ähnlich
PANASONIC EEUFR1C392SB KONDENSATOR, 3900æF, 16V, 20%, ROLLE
Panasonic
EEUFR1C392SB
ab € 0,624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen