Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41896C7278M000 KONDENSATOR, 2700æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750255
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41896C7278M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.019 ohm
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: B41896
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.23 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 7000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2700 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41896C7278M000, 2750255, 275-0255
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,50*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,33*
    € 6,3427
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,36*
    € 3,9984
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,18*
    € 3,7842
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 1875 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.