Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43644E2188M000 KONDENSATOR 1800æF 250V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750341
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43644E2188M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.032 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43644
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.46 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, alu elko 250v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43644E2188M000, 2750341, 275-0341
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.