Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43743B9478M000 KONDENSATOR 4700æF 400V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750401
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43743B9478M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0052 ohm
  • Produktdurchmesser: 76.9 mm
  • Produktpalette: B43743
  • Anschlussabstand: 31.7 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 19.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 118.2 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elektrolytkondensator 400v 4700µf, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43743B9478M000, 2750401, 275-0401
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,79*
    € 210,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,52*
    € 177,93
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 123,89*
    € 147,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,67*
    € 130,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,23*
    € 110,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 87,02*
    € 103,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 85,27*
    € 101,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 83,54*
    € 99,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,22*
    € 91,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B44020J0600B000
    ab € 1,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.