Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 4303MC BEFESTIGUNGSCLIP, POLYPROPYLEN, 3MM-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750624
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     4303MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Clips
Displays
LED-Halterungen
Halterungstyp: Klemme
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,236*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.