Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-PS 9200-10 T DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 200V, 10A, PROG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750672
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 9200-10 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 200 V
  • Produktpalette: EA-PS 9000 T Series
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 640 W
  • Ausgangsstrom, max.: 10 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-PS 9200-10 T, 2750672, 275-0672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.584,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.714,59*
    € 2.040,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.684,41*
    € 2.004,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.621,55*
    € 1.929,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.600,60*
    € 1.904,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.584,01*
    € 1.884,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.