Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-PSI 9040-20 T DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 40V, 40A, PROG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750680
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSI 9040-20 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • Produktpalette: EA-PSI 9000 T Series
  • Versorgungsspannung, max.: 264 V
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 320 W
  • Ausgangsstrom, max.: 20 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 90 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-PSI 9040-20 T, 2750680, 275-0680
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.749,52*
    € 1.905,03*
    Frei Haus
    ab € 1.751,04*
    € 1.910,15*
    Frei Haus
    ab € 1.940,26*
    € 2.181,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.905,03*
    € 2.266,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.885,72*
    € 2.244,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.817,12*
    € 2.162,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.777,58*
    € 2.115,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.749,52*
    € 2.081,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.