Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-PSI 9080-20 T DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 80V, 20A, PROG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750684
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSI 9080-20 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 80 V
  • Produktpalette: EA-PSI 9000 T Series
  • Versorgungsspannung, max.: 264 V
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 640 W
  • Ausgangsstrom, max.: 20 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 90 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-PSI 9080-20 T, 2750684, 275-0684
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.912,70*
    € 2.077,65*
    Frei Haus
    ab € 1.902,06*
    € 2.082,55*
    Frei Haus
    ab € 2.133,92*
    € 2.377,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.077,65*
    € 2.472,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.062,25*
    € 2.454,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.985,40*
    € 2.362,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.941,21*
    € 2.310,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.912,70*
    € 2.276,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.