Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-PSI 9040-60 T DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 40V, 60A, PROG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750689
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSI 9040-60 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • Produktpalette: EA-PSI 9000 T Series
  • Versorgungsspannung, max.: 264 V
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 1.5 kW
  • Ausgangsstrom, max.: 60 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 90 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-PSI 9040-60 T, 2750689, 275-0689
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.225,32*
    € 2.429,38*
    Frei Haus
    ab € 2.220,64*
    € 2.434,86*
    Frei Haus
    ab € 2.406,18*
    € 2.629,19*
    Frei Haus
    ab € 2.486,74*
    € 2.775,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.429,38*
    € 2.890,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.397,80*
    € 2.853,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.302,09*
    € 2.739,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.253,48*
    € 2.681,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.225,32*
    € 2.648,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.