Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO HGBJ2516 BRÜCKEN-GR-DIODE 3-PHASIG 25A 1.6KV, SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750930
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HGBJ2516
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Durchlassstoßstrom: 350 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: SIP
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: HGBJ25
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 25 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, HGBJ2516, 2750930, 275-0930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,37*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.