Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10029449-111RLF STECKVERBINDER HDMI-BUCHSE 19POS SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751197
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10029449-111RLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Steckverbinder
HDMI-Buchse
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Edelstahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 19 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckverbinder für speicherkarten, Adapter, Audio-, HDMI-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 10029449-111RLF, 2751197, 275-1197
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,664*
    € 1,087*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,76*
    € 1,23*
    Lager 139
    10918
    1
    € 14,99*
    ab € 0,608*
    € 1,357*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,357*
    € 1,61483
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.