Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-640443-2 STECKV. BUCHSENLEISTE 2POS 1REIHE 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751291
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640443-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
te connectivity buchsenleiste
idc steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: MTA-100 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMP - TE CONNECTIVITY, 3-640443-2, 2751291, 275-1291
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0711*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1926*
    € 0,22919
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1872*
    € 0,22277
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1323*
    € 0,15744
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0876*
    € 0,10424
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58246-1
    ab € 273,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.