Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MUSB-K552-30 MICRO-USB-BUCHSE, 2.0 TYP AB, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751673
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSB-K552-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
amphenol micro usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ AB
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: MUSB
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, MUSB-K552-30, 2751673, 275-1673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.