Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM UAD014MM USB-ADAPTER 2.0 TYP A-STECK/TYPE A-STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751690
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     UAD014MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ A
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: L-COM, UAD014MM, 2751690, 275-1690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.