Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09551156622741 D-SUB-STECKVERBINDER, BUCHSE, 9POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751943
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09551156622741
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9 polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder harting, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09551156622741, 2751943, 275-1943
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    140
    Frei Haus
    ab € 4,70*
    € 7,20*
    1
    Frei Haus
    ab € 300,09*
    € 408,20*
    26 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 359,34*
    € 417,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 140 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 420 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
    Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 1.008,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.