Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09562517512 HD-D-SUB-STECKV., BUCHSE, 26POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2752126
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09562517512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder 26 polig, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09562517512, 2752126, 275-2126
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,90*
    ab € 3,8055*
    € 4,5255*
    1
    € 5,00*
    ab € 3,61*
    € 5,38*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,51*
    € 5,39*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,63*
    € 5,48*
    Lager 139
    94
    1
    € 14,99*
    ab € 4,47*
    € 11,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09670019941
    ab € 0,1643*
    Zubehör
    Harting
    09670019941580
    ab € 0,8695*
    Zubehör
    Harting
    09670009974
    ab € 0,1431*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.