Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09672505615 D-SUB-STECKVERBINDER STECKER 50POS LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2752199
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09672505615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DD
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09672505615, 2752199, 275-2199
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,95*
    ab € 5,36*
    € 6,81*
    22 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 5,66*
    € 7,20*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,29*
    € 7,78*
    Lager 139
    75
    1
    € 14,99*
    ab € 7,24*
    € 17,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.