Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEE1CA100SR ALU-ELKO 10UF 16V SMD-BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2753038
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1CA100SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: S Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 28 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD, PANASONIC, EEE1CA100SR, 2753038, 275-3038
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    42000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0564*
    € 0,0816*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0742*
    € 0,2566*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,16*
    € 0,34*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,2958*
    € 0,4458*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0816*
    € 0,0971
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0704*
    € 0,08378
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 163,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHC1C100R
    ab € 0,0797*
    Ähnlich
    Rubycon
    16TZV10M4X6.1
    ab € 0,1036*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.