Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CTM048-21 MESSGERÄT ESD-EREIGNISSE, LCD, EU/UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2758591
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     CTM048-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
Produktpalette: -
  • Produkttyp: ESD-Wächter
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Aufladung, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, Statische, SCS, CTM048-21, 2758591, 275-8591
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 4.265,02*
    € 4.641,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 5.184,16*
    € 5.667,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.667,80*
    € 6.744,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.615,70*
    € 6.682,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.473,50*
    € 6.513,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.292,52*
    € 6.298,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5.184,16*
    € 6.169,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.