Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L496VGT3 MCU, ARM CORTEX-M4, 80MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2758828
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L496VGT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32L4 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 83 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 320 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L496VGT3, 2758828, 275-8828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    D00840
    ab € 162,82*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    202-0011-01
    ab € 10,79*
    Zubehör
    Segger
    8.08.00
    ab € 530,83*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    P-NUCLEO-53L1A1
    ab € 52,59*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-L496ZG-P
    ab € 18,40*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-IHM17M1
    ab € 13,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.