Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5056 HF-TRIAXIAL-STECKV., BNC, STECKER, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2758835
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Steckverbindertyp: Triaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: Belden 9222
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 5056, 2758835, 275-8835
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 42,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,47*
    € 93,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,54*
    € 91,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,94*
    € 78,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,36*
    € 69,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,05*
    € 65,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,43*
    € 58,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,44*
    € 57,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 47,46*
    € 56,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,67*
    € 50,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.