Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX20003CATPA/V+ DC/DC-WANDLER, BUCK, 2.2MHZ, TQFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2758890
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX20003CATPA/V+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Wandler
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Produktpalette: MAX20003
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 3.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • DC/DC-Wandler: Modul
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Schaltfrequenz: 2.2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,43*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 1020 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.