Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remote-Antenne, LDO/Schalter, Strommessung, 4.5V-18V Versorgungsspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2758895
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX16946GTE/V+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Spezial-ICs
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Funktion: Abgesetzte Antenne, LDO/Schalter für Strommessung
  • IC-Bauform: TQFN
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MAX16946GTE/V+, 2758895, 275-8895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,85*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 2550 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.