Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 35SEF120M KONDENSATOR, 120æF, 35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759051
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     35SEF120M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.018 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: OS-CON SEF Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 1.39 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 120 µF
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 35SEF120M, 2759051, 275-9051
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 6,90*
    ab € 0,94*
    € 1,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,807*
    € 3,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,48*
    € 4,1412
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.