Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001667 MICRO-USB-BUCHSE, TYP B, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759097
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001667
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ B
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC001667, 2759097, 275-9097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,179*
      
    Preis gilt ab 600.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 600000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    GCT
    USB3076-30-A
    ab € 0,30*
    Ähnlich
    Molex
    105164-0001
    ab € 0,635*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.