Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001630 AXIALLÜFTER 80MM 12VDC, 50.3CFM, 41.1DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759105
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 190 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 41.1 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.426 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 50.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4100 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 2.28 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC001630, 2759105, 275-9105
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,33*
    € 52,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,31*
    € 51,54
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 40,30*
    € 47,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,88*
    € 46,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,12*
    € 41,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,34*
    € 39,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.