Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001619 AXIALLÜFTER 80MM 24VDC, 60CFM, 47.5DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759111
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001619
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennstrom: 200 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 47.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.7 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 60 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4800 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 4.8 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC001619, 2759111, 275-9111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,73*
    € 75,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,96*
    € 74,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 58,57*
    € 69,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,53*
    € 66,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,14*
    € 60,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,71*
    € 60,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,60*
    € 57,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,39*
    € 48,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.