Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001590 AXIALLÜFTER 80MM 12VDC, 59.4CFM, 45.2DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759116
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001590
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 310 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 45.2 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.683 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 59.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4800 rpm
  • IP-Schutzart: IP56
  • Nennleistung: 3.72 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC001590, 2759116, 275-9116
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,58*
    € 39,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,39*
    € 38,54
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 30,78*
    € 36,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,05*
    € 35,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,31*
    € 33,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,49*
    € 27,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.