Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001574 AXIALLÜFTER, 84.9MM, 12V DC, 9.8CFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759148
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001574
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 25 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 17.1 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.27 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 9.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2200 rpm
  • IP-Schutzart: IP56
  • Nennleistung: 300 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 84.9 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC001574, 2759148, 275-9148
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC001612
    ab € 15,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.