Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001632 AXIALLÜFTER 92MM 12VDC, 70CFM, 45DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759165
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001632
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 300 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 45 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.99 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 70 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4200 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 3.6 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC001632, 2759165, 275-9165
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,30*
    € 69,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,32*
    € 68,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 53,31*
    € 63,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,70*
    € 60,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,76*
    € 55,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,98*
    € 54,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,05*
    € 52,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,05*
    € 44,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.