Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001620 AXIALLÜFTER 80MM 24VDC, 57CFM, 46DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759167
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 166 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 46 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.615 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 57 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4500 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 3.99 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC001620, 2759167, 275-9167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,47*
    € 76,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,14*
    € 75,14
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 58,74*
    € 69,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,91*
    € 66,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,59*
    € 61,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,85*
    € 60,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,75*
    € 58,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,02*
    € 48,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.