Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001580 AXIALLÜFTER 80MM 12VDC, 33CFM, 28DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759183
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001580
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 28 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.935 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 33 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2600 rpm
  • IP-Schutzart: IP56
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC001580, 2759183, 275-9183
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,91*
    € 22,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.