Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENAIR MWDM2L-9SSB MICRO-D-SUB-STECKV. BUCHSE 9POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759446
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDM2L-9SSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
GLENAIR
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MWDM
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: -
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MWDM2L-9SSB, 2759446, 275-9446
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,54*
    € 77,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,65*
    € 75,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,89*
    € 62,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,06*
    € 57,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,49*
    € 52,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,59*
    € 48,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,95*
    € 42,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,10*
    € 38,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.