Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENAIR MWDM2L-15SSB MICRO-D-SUB-STECKV. BUCHSE 15POS PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759447
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDM2L-15SSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
GLENAIR
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MWDM
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: -
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MWDM2L-15SSB, 2759447, 275-9447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,99*
    € 101,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,18*
    € 100,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,31*
    € 77,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,75*
    € 69,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,49*
    € 64,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,25*
    € 58,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,26*
    € 57,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 47,29*
    € 56,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,15*
    € 51,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.